Eriks
PIKT-O-NORM

PIKT-O-NORM Pictogramme douche oculaire 200x200mm Panneau en PVC montage murale

  • ERIKS:23681371
  • Fabricant:5420020225651
Image 1
Panneau double face à angle droit avec une icône de douche oculaire qui indique clairement dans un magasin où quelqu'un peut se rincer les yeux en cas d'urgence.
Peut être utilisé pour l'emplacement d'une bouteille de lavage oculaire, station de lavage des yeux (Station de lavage des yeux).
Conformément à la législation en vigueur et à la norme internationale et européenne ISO 71.
Ajouter à la liste

23,99 €/ Unitéhors TVA

29,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PIKT-O-NORM