Eriks
PIKT-O-NORM

PIKT-O-NORM Pictogramme d'avertissement Substances radioactives ISO7010 - autocollant Vinyle 90x90mm

  • ERIKS:23682046
  • Fabricant:5420020202621
Image 1
Autocollant d'avertissement jaune avec pictogramme radioactif pour indiquer le danger de substances radioactives ou de radiations ionisantes.
Conforme à la législation en vigueur et à la norme internationale et européenne ISO 7010.
Autocollant en vinyle à haut pouvoir adhésif et sérigraphie de haute qualité.
Dimensions standard : 25x25 (sur rouleau), 50x50, 50x50 (sur rouleau), 90x90, 150x150, 200x200, 300x300 et 400x400mm. Autres dimensions sur demande. Les coins de l'autocollant sont arrondis et la taille indique la longueur du côté lorsqu'il est déployé.
Le symbole est également disponible sous forme de panneau et d'autocollant réfléchissant.
Ajouter à la liste

1,43 €/ Unitéhors TVA

1,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PIKT-O-NORM