Eriks
PIKT-O-NORM

PIKT-O-NORM Panneau d'encombrement 500x500mm aluminium 1.5mm

  • ERIKS:23681018
  • Fabricant:5420020203949
Image 1
Signalisation (charge en porte-à-faux) pour le transport de charges dépassant de plus de 1 cm de largeur jusqu'à 3 mètres maximum. longueur maximum 1 mètre.
Les panneaux plastique et aluminium sont équipés de 2 trous de 11,5mm
Couleur disponible : rouge/blanc réfléchissant classe I.
Taille standard : 5x5mm.
Cette taille est autorisée en Europe à l'exception de la Belgique.
Ajouter à la liste

61,48 €/ Unitéhors TVA

74,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PIKT-O-NORM