Eriks
PIKT-O-NORM

PIKT-O-NORM Panneau d'avertissement ''Bevat asbest'' - autocollant 140x300mm

  • ERIKS:23680792
Image 1
Autocollant rouge/blanc avec pictogramme et texte pour avertir de la présence d'amiante. Les matériaux d'emballage contenant de l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante doivent légalement être marqués et étiquetés de manière appropriée.
Ces autocollants sont conformes à la législation en vigueur pour l'emballage de l'amiante.
Autocollant en vinyle avec un fort pouvoir adhésif et une sérigraphie de qualité.
Dimensions standard : 35x70, 40x100, 80x200 et 140x300mm. Autres dimensions sur demande.
Les étiquettes pour l'amiante peuvent être fournies en néerlandais, en français ou dans les deux langues en standard. D'autres traductions peuvent être réalisées sur demande.
L'étiquette est également disponible sous forme de panneau et d'autocollant UV Greenline.
Ajouter à la liste

7,23 €/ Unitéhors TVA

8,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PIKT-O-NORM