Eriks
PIKT-O-NORM

PIKT-O-NORM Étiquettes inscriptibles 85x275x0,3mm blanc

  • ERIKS:12619109
Image 1
Etiquette en plastique avec fermeture en différentes couleurs.
Étiquette de marquage pour l'étiquetage, le tri, l'identification ou le codage couleur de produits, conteneurs, palettes, rayonnages d'entrepôt, vêtements, retours, pièces ou autres matériaux devant être marqués.
Les étiquettes sont fabriquées dans un plastique solide et résistent aux intempéries, ce qui permet de les utiliser à l'extérieur.
On peut écrire dessus avec un stylo imperméable ou un marqueur permanent.
Etiquette / tag en PVC indéchirable d'une épaisseur de 0,3mm et avec une attache pour la fixation d'objets d'un diamètre < Ø33mm
Ajouter à la liste

2,65 €/ Unitéhors TVA

3,21 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PIKT-O-NORM