Eriks
PIKT-O-NORM

PIKT-O-NORM Étiquette ''Niet bedienen - Werk in uitvoering'' Rouge/Noir recto verso PVC 80x150x0,3

  • ERIKS:13375341
Image 1
Etiquette de sécurité inscriptible avec pictogramme et texte pour la consignation d'une machine, d'une installation ou d'un appareil et l'avertissement "Niet bedienen, werk in uitvoering". L'étiquette peut être utilisée dans le cadre d'une procédure de consignation et peut comporter un nom, un service, une date et un commentaire. Etiquette / tag en PVC indéchirable d'une épaisseur de 0,3 mm et d'un alésage de 6,5 mm avec une sérigraphie de qualité sur les deux faces.
Face avant :
- “Elektriciteit niet inschakelen - Dit slot / label mag enkel verwijderd worden door:” (NL)
Revers de la médaille :
- “Deze energiebron is buiten gebruik gesteld. Verwijdering van dit slot / label door onbevoegden zal resulteren in disciplinaire maatregelen.”(NL)
Ajouter à la liste

3,17 €/ Unitéhors TVA

3,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PIKT-O-NORM