Eriks
PIKT-O-NORM

PIKT-O-NORM Coin amortisseur type A Jaune/Noir L=5m

  • ERIKS:13605787
  • Fabricant:4251182800667
Image 1
Pare-chocs absorbant les chocs avec profil de protection d'angle pour protéger les personnes, les biens ou les véhicules contre les chocs et les collisions.
Le pare-chocs peut être placé à un angle de 9°.Convient pour une utilisation intérieure et extérieure.
Les versions rayées peuvent être En utilisant deux couleurs supplémentaires d'avertissement de danger, par exemple dans les entrepôts, les usines ou les locaux de l'entreprise
Matériau Protection contre les chocs : mousse de polyuréthane de haute qualité produite selon les exigences de qualité et de sécurité les plus strictes.
Le matériau a une absorption maximale des chocs et est très flexible, ce qui signifie qu'il est facile à placer sur différentes surfaces.
Grâce à une feuille de protection comme couche de finition autour du noyau en polyuréthane, les couleurs sont inaltérables pendant une plus longue période.
Le pare-chocs est fini avec une couche adhésive forte avec un adhésif acrylique de haute qualité avec une force d'adhérence de 21N / 25mm.
Le matériau est ignifuge selon DIN 412 (B2), EN 1351-1 classe E-d2 et UL 94HB /1mm
Ajouter à la liste

199,84 €/ Unitéhors TVA

241,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PIKT-O-NORM