La boîte à clés Master Lock 5401EURD Select Access® possède un corps métallique de 83 mm de large pour plus de durabilité et peut accueillir une variété de clés de maison.
Le meuble peut être accroché en permanence au mur.
Avec un choix de combinaison libre à 4 chiffres pour un confort sans clé et une sécurité supplémentaire
- L'espace de stockage des clés de taille moyenne offre de l'espace pour diverses clés de maison
- La commodité d'un choix de combinaison libre pour une sécurité optimale
- Design peut être utilisé de manière permanente pour être fixé au mur (kit de montage inclus)
- La porte renforcée offre une meilleure résistance aux intempéries et plus de discrétion
- Pour plus de sécurité, pensez à installer votre Select Access® dans un endroit discret
Version : boîtier métallique en fonte
Dimensions extérieures (H x L x P) : 11,8 cm x 8,3 cm x 3,4 cm
Dimensions intérieures (H x L x P) : 9,1 cm x 6,4 cm x 2,8 cm