Eriks
PIKT-O-NORM

PIKT-O-NORM Bande réfléchissante PVC 100mmx10m jaune

  • ERIKS:13452232
  • Fabricant:5056385410137
Image 1
Ruban réfléchissant de classe 1 pour le marquage ou le doublage de sols ou d'obstacles.
Le ruban de sol est facile à utiliser et résistant à l'eau, à l'huile et aux solvants.
Le ruban de marquage peut être facilement retiré sans se déchirer et ne laisse aucun résidu adhésif.
En plus d'être utilisé comme ruban de marquage au sol, le ruban peut également être utilisé comme ruban d'avertissement pour marquer des itinéraires sur un mur ou marquer des marches, des portes ou d'autres obstacles.
Ajouter à la liste

38,44 €/ Unitéhors TVA

46,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PIKT-O-NORM