Eriks
PIKT-O-NORM

PIKT-O-NORM Bande antidérapante noire auto-adhésive 100mmx18m

  • ERIKS:12443072
  • Fabricant:5060530346912
Image 1
Le ruban antidérapant fiable est composé d'un oxyde d'aluminium fin, ce qui le rend adapté à un large éventail d'applications.
Le grain est un revêtement abrasif antidérapant moyen.
Le ruban antidérapant résistant à l'usure est résistant à l'eau (s'il est appliqué sur une surface non poreuse, nous proposons également une gamme complète d'outils) et présente une durabilité exceptionnelle pour une utilisation intérieure et extérieure.
Ajouter à la liste

61,81 €/ Unitéhors TVA

74,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PIKT-O-NORM