Pare-chocs absorbant les chocs avec profil de surface plane pour protéger les personnes, les biens ou les véhicules contre les chocs et les collisions.
Le pare-chocs peut être placé sur des surfaces planes et un extérieur plat pour protéger la surface la plus large possible.
Le pare-chocs est adapté pour l'intérieur et à l'extérieur et dispose d'une longue liste d'applications.
Les versions rayées peuvent fournir un avertissement supplémentaire de danger, par exemple, dans les entrepôts, les usines ou les locaux de l'entreprise en utilisant deux couleurs.
Mousse de polyuréthane de haute qualité produite selon les exigences de qualité et de sécurité les plus strictes. Le matériau a une absorption maximale des chocs et est très flexible, ce qui le rend facile à placer sur différentes surfaces.
Grâce à une feuille de protection en tant que couche de finition autour du noyau en polyuréthane, les couleurs sont inaltérables pendant une plus longue période.
Le pare-chocs est fini avec une couche adhésive forte avec un adhésif acrylique de haute qualité avec une force d'adhérence de 21N / 25mm.
Le matériau est ignifuge selon DIN 412 (B2), EN 1351-1 classe E-d2 et UL 94HB/1mm