Eriks
PHOENIX

PHOENIX Électrodes non alliées PHOENIX SPEZIAL D (VAC) 3,20x450mm

  • ERIKS:12574868
Image 1
Electrode basique à double enrobage pour le soudage des aciers non- et faiblement alliés
en toutes positions à l'exception de la position verticale descendante.
Soudabilité exceptionnelle ; utilisable dans l'artisanat et l'industrie pour des applications
sur chantiers ou en atelier.
Ajouter à la liste

0,97 €/ Unitéhors TVA

1,17 €TVA incluse

Vendu par: 477Commande minimum: 477

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PHOENIX
Diamètre
3.2 mm
Longueur totale
450 mm
Norme ISO
E 42 3 B 12 H10
Norme AWS
E 7016
Emballage
53