Eriks
PHOENIX

PHOENIX Électrodes non alliées PHOENIX SPEZIAL D 3,20x450mm

  • ERIKS:12574865
Image 1
General purpose; useable in all positions; excellent gap-bridgingand arc-striking ability; for tack-welding and bad fit-ups.Well suited for welding rusty and primered plates (roughly40 μm); excellent vertical down characteristics. Useable on smalltransformers (42 V, open circuit).
Ajouter à la liste

1,10 €/ Unitéhors TVA

1,33 €TVA incluse

Vendu par: 488Commande minimum: 488

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PHOENIX
Diamètre
3.2 mm
Longueur totale
450 mm
Norme ISO
E 42 3 B 12 H10
Norme AWS
E 7016
Emballage
114