Eriks
PHOENIX

PHOENIX Électrodes non alliées PHOENIX SPEZIAL D 2,50x350mm

  • ERIKS:12574863
Image 1
General purpose; useable in all positions; excellent gap-bridgingand arc-striking ability; for tack-welding and bad fit-ups.Well suited for welding rusty and primered plates (roughly40 μm); excellent vertical down characteristics. Useable on smalltransformers (42 V, open circuit).
Ajouter à la liste

0,61 €/ Unitéhors TVA

0,74 €TVA incluse

Vendu par: 820Commande minimum: 820

1640 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PHOENIX
Diamètre
2.5 mm
Longueur totale
350 mm
Norme ISO
E 42 3 B 12 H10
Norme AWS
E 7016
Emballage
188