Eriks
PHOENIX

PHOENIX Électrodes non alliées PHOENIX 6013 2,50x350mm

  • ERIKS:12574828
Image 1
Électrode recouverte de cellulose de rutile.
Usage général; utilisable dans toutes les positions; excellente écart pontage
et la capacité d'arc frappant; pour soudage par points et mauvais ajustement d'entreprises; excellent
caractéristiques verticales vers le bas.
Ajouter à la liste

0,25 €/ Unitéhors TVA

0,30 €TVA incluse

Vendu par: 1100Commande minimum: 1100

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PHOENIX
Diamètre
2.5 mm
Longueur totale
350 mm
Norme ISO
E 42 0 RC 11
Norme AWS
E6013
Emballage
275