Eriks
PHOENIX

PHOENIX Électrodes non alliées PHOENIX 120 K 2,50x350mm

  • ERIKS:12574820
Image 1
Basic couvert électrode. Très bonnes caractéristiques de soudage
y compris de la position de travail; La reprise de 120% de métal de soudure; H2
contenu dans le métal de soudure ≤5 ml / 100 g; soudure cryogénique très pur
métal à des températures aussi basses que -50 ° C (-58 ° F); CTOD testé
jusqu'à -10 ° C (14 ° F). Convient pour une utilisation dans le travail de l'acier de construction,
chaudronnerie, construction de réservoir, des navires et la construction de ponts et
la fabrication du véhicule; particulièrement adapté pour le soudage amende
aciers de construction à grains fins. Excellente soudabilité des aciers offshore.
Redry pendant 2 h à 250-350 ° C (482-662 ° F)
Ajouter à la liste

0,52 €/ Unitéhors TVA

0,63 €TVA incluse

Vendu par: 800Commande minimum: 800

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PHOENIX
Diamètre
2.5 mm
Longueur totale
350 mm
Norme ISO
E 42 5 B 32 H5
Norme AWS
E7018-1
Emballage
200