Eriks
PFERD

PFERD Support manchon abrasif conique queue Ø 6mm 29x30mm

  • ERIKS:23872891
  • Fabricant:4007220147085
Image 1
Rubber bodies for abrasive sleeves, conical

Design: Slotted rubber bodies with 6 mm clamp shaft.

Ajouter à la liste

11,64 €/ Unitéhors TVA

14,08 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Diamètre
29 mm
Longueur
30 mm
Raccord par broches
6 mm
Longueur de Raccord
40 mm