Eriks
PFERD

PFERD Support bande abrasive queue cylindrique Ø 6mm 60x30mm

  • ERIKS:23872884
  • Fabricant:4007220146958
Image 1
Rubber bodies for abrasive sleeves, cylindrical

Design: Slotted rubber bodies with 6 mm clamp shaft.

Ajouter à la liste

20,14 €/ Unitéhors TVA

24,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Diamètre
60 mm
Longueur
30 mm
Raccord par broches
6 mm
Longueur de Raccord
35 mm