Eriks
PFERD

PFERD Scie trépan Carbure de tungsténe 20x35mm

  • ERIKS:23871724
  • Fabricant:4007220063538
Image 1
L’exécution profonde (hauteur de l’outil 35 mm) est destinée à une utilisation sur des surfaces bombées et tubes.
La profondeur maximale est de 32 mm.
Exception : LOS HM 6060 Profondeur maximale 57 mm
Ajouter à la liste

94,13 €/ Unitéhors TVA

113,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Diamètre
20 mm
Profondeur de coupe
35 mm
Matériau
Métal dur