Eriks
PFERD

PFERD Rouleau de ponçage pneumatique PSW 90x100

  • ERIKS:13553085
  • Fabricant:4007220158142
Image 1
Convient aux bandes courtes largeur : 100mm
Convient aux bandes courtes longeur : 282mm
Ajouter à la liste

102,86 €/ Unitéhors TVA

124,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Diamètre
90 mm
Largeur
100 mm
Vitesse de rotation max.
3800 rpm