Eriks
PFERD

PFERD Rouleau de bande abrasif Oxyde d'aluminium 50x50000 - P180

  • ERIKS:23875229
  • Fabricant:4007220587805
Image 1

Conviennent au ponçage manuel des métaux et des matériaux de tous types.
La livraison s'effectue dans un carton avec arête arrachable, de sorte que les morceaux de bandes abrasives puissent être coupés
sur place selon les besoins.
SBR 25, SBR 40 et SBR 50 correspondent à la forme B, ISO 3366.
SBR 100 correspond à la forme A, ISO 3366.
Abrasif : corindon A
Ajouter à la liste

60,13 €/ Unitéhors TVA

72,76 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Granulation
180
Longueur
50000 mm
Largeur
50 mm
Matériau du revêtement
Alumine
Matériau de support
Tissu polyester