Eriks
PFERD

PFERD Roues à lamelles pour meuleuses d’angle 125x20/M14 P40 Oxyde d'aluminium

  • ERIKS:23874700
  • Fabricant:4007220752418
Image 1
L’outil idéal pour une utilisation sur meuleuses d’angle dans les ateliers de montage.
Abrasif : corindon A
Le rendement des roues à lamelles pour meuleuse d’angle est optimal à la vitesse de coupe recommandée de 40 à 50 m/s.
Ajouter à la liste

19,43 €/ Unitéhors TVA

23,51 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Matériau du revêtement
Alumine
Granulation
40
Diamètre
125 mm
Largeur
20 mm