Eriks
PFERD

PFERD Roue à lamelles sur tige 80x50x6 - P80 Zirconium

  • ERIKS:23874474
  • Fabricant:4007220297445
Image 1
Des agents actifs additionnés au revêtement permettent une nette augmentation de l‘enlèvement de matière, évitent l’encrassement
et permettent un ponçage sans échauffement.
Abrasif : corindon zirconien Z-COOL
Tout spécialement conçue pour l’usinage des aciers spéciaux (INOX) et des alliages réfractaires.
Ajouter à la liste

9,78 €/ Unitéhors TVA

11,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Matériau du revêtement
Zirconium
Granulation
80
Diamètre
80 mm
Largeur
50 mm
Raccord par broches
6 mm