Eriks
PFERD

PFERD Roue à lamelles sur tige 60x50x6 - P240 Oxyde d'aluminium

  • ERIKS:23874435
  • Fabricant:4007220155608
Image 1
Abrasif : corindon A
Peut être utilisée de façon universelle sur tous les matériaux.
Les roues à lamelles sur tige F 3010, F 3015, F 4015, F 4020, F 5020, F 5030, F 6015, F 6020, F 6030, F 6040, F 8030, F 8040 et F 8050
sont conformes à la norme ISO 3919.
Ajouter à la liste

6,04 €/ Unitéhors TVA

7,31 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Matériau du revêtement
Alumine
Granulation
240
Diamètre
60 mm
Largeur
50 mm
Raccord par broches
6 mm