Eriks
PFERD

PFERD Roue à lamelles sur tige 60x30x6 - P60 Carbure de silicium

  • ERIKS:23874464
  • Fabricant:4007220155943
Image 1
Le produit abrasif SiC permet d’obtenir un résultat de ponçage particulièrement fin.
Abrasif : carbure de silicium SiC
Convient pour l’usinage de matériaux durs et tenaces tels que le titane et les alliages à base de titane.
Convient parfaitement à l’usinage du cuivre et du bronze.
Ajouter à la liste

5,07 €/ Unitéhors TVA

6,13 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Matériau du revêtement
Carbure de silicium
Granulation
60
Diamètre
60 mm
Largeur
10 mm
Raccord par broches
6 mm