Eriks
PFERD

PFERD Roue à lamelles sur tige 30x20x6 - P60 Zirconium

  • ERIKS:23874369
  • Fabricant:4007220297353
Image 1
Des agents actifs additionnés au revêtement permettent une nette augmentation de l‘enlèvement de matière, évitent l’encrassement
et permettent un ponçage sans échauffement.
Abrasif : corindon zirconien Z-COOL
Tout spécialement conçue pour l’usinage des aciers spéciaux (INOX) et des alliages réfractaires.
Ajouter à la liste

3,47 €/ Unitéhors TVA

4,20 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Matériau du revêtement
Zirconium
Granulation
60
Diamètre
30 mm
Largeur
10 mm
Raccord par broches
6 mm