Eriks
PFERD

PFERD Roue à lamelles sur tige 30x05x3 - P320 Oxyde d'aluminium

  • ERIKS:23874304
  • Fabricant:4007220154236
Image 1
Abrasif : corindon A
Peut être utilisée de façon universelle sur tous les matériaux.
Les roues à lamelles sur tige F 3010, F 3015, F 4015, F 4020, F 5020, F 5030, F 6015, F 6020, F 6030, F 6040, F 8030, F 8040 et F 8050
sont conformes à la norme ISO 3919.
Ajouter à la liste

2,19 €/ Unitéhors TVA

2,65 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Matériau du revêtement
Alumine
Granulation
320
Diamètre
30 mm
Largeur
5 mm
Raccord par broches
3 mm