Modèle : garniture en céramique avec liant en résine synthétique (CO-COOL). Puissance de meulage extrêmement agressive en présence d'une pression d'appui élevée ce qui permet un excellent enlèvement de matière. Sans échauffement, aucun encrassement de l'outil. Enlèvement de matière maximum et extrême longévité. Tige de serrage de 6 mm.
Applications : pour l'aluminium, l'acier et l'INOX. Pour une forte abrasion avec enlèvement élevé sur les matériaux durs, solides et qui sont de mauvais conducteurs de chaleur.
60 x 30 mm. Recom. 6300 tr/min, max. 12700 tr/min.
9,14 €/ Unitéhors TVA
11,06 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150