Eriks
PFERD

PFERD Roue à lamelles 200x30/44,0 P80 Oxyde d'aluminium

  • ERIKS:23874679
  • Fabricant:4007220469613
Image 1
Abrasif : corindon A
Peut être utilisée de façon universelle sur tous les matériaux.
Les roues à lamelles à alésage FR 10050, FR 15050, FR 16550, FR20050 et FR 25050 sont conformes à la norme ISO 5429.
Ajouter à la liste

58,78 €/ Unitéhors TVA

71,12 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Matériau du revêtement
Alumine
Granulation
80
Diamètre
200 mm
Largeur
30 mm
Diamètre de forage
44 mm