Eriks
PFERD

PFERD Rondelle vlies COMBIDISC CD modèle souple moyen 50mm

  • ERIKS:23428740
  • Fabricant:4007220266670
Image 1
Rondelle intissée COMBIDISC, tendre

CD VRW
Modèle : non-tissé souple garni de corindon à liant en résine synthétique (A). Bonne adhérence du grain, structure très ouverte, grande longévité et très bonne souplesse.

Applications : pour le polissage fin de surfaces, profils et travaux de décapage sur métaux et vernis. Obtention de surfaces matifiées et satinées. L'addition d'huile ou d'eau lors du polissage permet d'obtenir des surfaces encore plus fines, une réduction de l'échauffement au polissage et une plus grande durée de vie.
Ajouter à la liste

2,37 €/ Unitéhors TVA

2,87 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Diamètre de disque
50 mm
Granulation
P100
Matériau du revêtement
Alumine