Eriks
PFERD

PFERD Rabot A Laque Lah

  • ERIKS:23870910
  • Fabricant:4007220016428
Image 1
La forme bombée évite les rayures.
Grâce à la denture fraisée avec précision et très tranchante, il est possible de réaliser un traitement en surface sans stries de qualité élevée.
Les surfaces traitées peuvent être immédiatement recouvertes d'un couche de peinture ou retravaillées.
La lime est exploitable sur les deux faces.
Elle est utilisée au moyen d’un support en matière synthétique.
Ce support permet l'ajustage fin de la lime au moyen de deux vis de réglage.
Le petit format du rabot pour laque permet de traiter les endroits très difficiles d’accès.
Il est utilisé pour les travaux de finition sur les plus petites surfaces laquées dans la construction automobile, de carrosseries et de remorques. 
Ajouter à la liste

69,36 €/ Unitéhors TVA

83,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Type
Lime
Modèle
Taille 3