Eriks
PFERD

PFERD Porte-Outils Bo 8/10 0-4

  • ERIKS:23872294
  • Fabricant:4007220219157
Image 1
Accessory for mounting small cut-off wheels on straight grinders.Stable arrangement with high shank breakage resistance.- When using this arbor, please observe the maximum permissible rotational speed indicated on the instruction sheet.Arbors with mounted cut-off wheels can be used up to the maximum speed permitted for the arbor (see table).
Ajouter à la liste

13,46 €/ Unitéhors TVA

16,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD