Eriks
PFERD

PFERD Porte-outils BO 6 Ø de queue 10 mm plage de serrage 0-4mm pour alesage 10mm

  • ERIKS:23428331
  • Fabricant:4007220219140
Image 1
Holder for small cutting disc

Design: Sturdy design with high-safety, anti-shaft breakage. Application: For clamping small detachable discs. Note: Observe the maximum revolutions for cutting disc and tool holder: Ø 30 mm = 31800 min-1 Ø 40 mm = 23900 min-1 Ø 50 mm = 19100 min-1 Ø 65 mm = 14700 min-1 Ø 70 mm = 13600 min-1 Ø 76 mm = 12500 min-1

Ajouter à la liste

12,50 €/ Unitéhors TVA

15,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD