Eriks
PFERD

PFERD Porte-manchon abrasif cylindrique 51x25/6

  • ERIKS:23872883
  • Fabricant:4007220146941
Image 1
Rubber drum holders marked "H” are the harder type and permit grinding at higher contact pressure.Due to their reduced elasticity, they are more suitable for edge grinding.Rubber drum holders standard type = Hardness approx.65–70 Shore A Rubber drum holders special type H = Hardness approx.80 Shore A
Ajouter à la liste

18,92 €/ Unitéhors TVA

22,89 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Diamètre
51 mm
Longueur
25 mm
Raccord par broches
6 mm