Eriks
PFERD

PFERD Porte-manchon abrasif cylindrique 13x25/6

  • ERIKS:23872870
  • Fabricant:4007220146804
Image 1
Rubber drum holders marked "H” are the harder type and permit grinding at higher contact pressure.Due to their reduced elasticity, they are more suitable for edge grinding.Rubber drum holders standard type = Hardness approx.65–70 Shore A Rubber drum holders special type H = Hardness approx.80 Shore A
Ajouter à la liste

13,69 €/ Unitéhors TVA

16,56 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Diamètre
13 mm
Longueur
25 mm
Raccord par broches
6 mm