Modèle : corps en caoutchouc à fente, à tige 3 mm ou de 6 mm. Tourner les capuchons abrasifs légèrement vers la droite pour les enlever et les monter. Le changement est plus facile si le porte-capuchon est serré sur la machine. Les capuchons abrasifs atteignent leur meilleure performance à une vitesse de coupe de 10 à 20 m/s.
Applications : destiné à recevoir les capuchons abrasifs formés sans raccord. Les capuchons sont maintenus pendant le travail en raison de la force centrifuge.
Remarque : la vitesse périphétique maximale est de 25 m/s. Pour des raisons de sécurité, la vitesse de rotation maximale indiquée ne doit pas être dépassée.
WKG, 7 x 13 mm. Max. 65000 tr/min.
6,26 €/ Unitéhors TVA
7,57 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150