Eriks
PFERD

PFERD Porte-capuchons abrasifs forme A 5x10x3mm

  • ERIKS:23428891
  • Fabricant:4007220147139
Image 1
Porte-capuchons abrasifs POLICAP

Modèle : corps en caoutchouc à fente, à tige 3 mm ou de 6 mm. Tourner les capuchons abrasifs légèrement vers la droite pour les enlever et les monter. Le changement est plus facile si le porte-capuchon est serré sur la machine. Les capuchons abrasifs atteignent leur meilleure performance à une vitesse de coupe de 10 à 20 m/s.

Applications : destiné à recevoir les capuchons abrasifs formés sans raccord. Les capuchons sont maintenus pendant le travail en raison de la force centrifuge.

Remarque : la vitesse périphétique maximale est de 25 m/s. Pour des raisons de sécurité, la vitesse de rotation maximale indiquée ne doit pas être dépassée.



ZYA, 5 x 10 mm. Max. 95000 tr/min.

Ajouter à la liste

5,79 €/ Unitéhors TVA

7,01 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Diamètre
5 mm
Longueur
10 mm
Raccord par broches
3 mm