Eriks
PFERD

PFERD Polissoir sur tige POLINOX PLN5030/6A grain 180

  • ERIKS:23429061
  • Fabricant:4007220157114
Image 1
POLINOX® grinding pinPNL Design: Fleece with aluminium oxide grain (A). The abrasive fleece is arranged in radial layers. The layers are very densely packed, for the longest possible life. With 6-mm claw shaft. Application: For ordinary steel, stainless steel, aluminium and synthetics work. Ideal for work on flat surfaces.50 x 30 mm. Recommended 6000 rpm-1, maximum 12000 rpm-1.
Ajouter à la liste

9,81 €/ Unitéhors TVA

11,87 €TVA incluse

141 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Matériau du revêtement
Alumine
Granulation
180
Diamètre
50 mm
Largeur
30 mm
Raccord par broches
6 mm