Eriks
PFERD

PFERD Polissoir sur tige POLINOX corindon 80x50mm grain 280/6

  • ERIKS:23429071
  • Fabricant:4007220157206
Image 1
These tools are particularly used for surface work.Abrasive: A = Aluminium oxide SiC = Silicon carbide - The non-woven abrasive flaps are arranged radially.A long tool life is achieved through the dense packing of the flaps.
Ajouter à la liste

14,88 €/ Unitéhors TVA

18,00 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Matériau du revêtement
Alumine
Granulation
280
Diamètre
80 mm
Largeur
50 mm
Raccord par broches
6 mm