Eriks
PFERD

PFERD Polissoir sur tige POLINOX corindon 80x50mm grain 180/6

  • ERIKS:23429069
  • Fabricant:4007220157190
Image 1
POLINOX® grinding pinPNL Design: Fleece with aluminium oxide grain (A). The abrasive fleece is arranged in radial layers. The layers are very densely packed, for the longest possible life. With 6-mm claw shaft. Application: For ordinary steel, stainless steel, aluminium and synthetics work. Ideal for work on flat surfaces.80 x 50 mm. Recommended 4000 rpm-1, maximum 7500 rpm-1.
Ajouter à la liste

14,13 €/ Unitéhors TVA

17,10 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Granulation
180