Eriks
PFERD

PFERD Polissoir sur tige POLINOX corindon 60x50mm grain 100/6

  • ERIKS:23429063
  • Fabricant:4007220157213
Image 1
POLINOX® grinding pinPNL Design: Fleece with aluminium oxide grain (A). The abrasive fleece is arranged in radial layers. The layers are very densely packed, for the longest possible life. With 6-mm claw shaft. Application: For ordinary steel, stainless steel, aluminium and synthetics work. Ideal for work on flat surfaces.60 x 50 mm. Recommended 5000 rpm-1, maximum 10000 rpm-1.
Ajouter à la liste

11,82 €/ Unitéhors TVA

14,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Matériau du revêtement
Alumine
Granulation
100
Diamètre
60 mm
Largeur
60 mm
Raccord par broches
6 mm