Eriks
PFERD

PFERD Polissoir corindon 60x50mm G180/6

  • ERIKS:23149002
  • Fabricant:4007220157220
Image 1
POLINOX® grinding pin

PNLDesign: Fleece with aluminium oxide grain (A). The abrasive fleece is arranged in radial layers. The layers are very densely packed, for the longest possible life. With 6-mm claw shaft. Application: For ordinary steel, stainless steel, aluminium and synthetics work. Ideal for work on flat surfaces.

60 x 50 mm. Recommended 5000 rpm-1, maximum 10000 rpm-1.

Ajouter à la liste

15,63 €/ Unitéhors TVA

18,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Granulation
180