Eriks
PFERD

PFERD Polinox roues à alésage PNER-H 150x25x25,4 dure

  • ERIKS:23874577
  • Fabricant:4007220355497
Image 1
Conçues pour être utilisées sur des meuleuses droites et des arbres flexibles.
Spécialement appropriées pour l'usinage de plus petites surfaces sur des éléments de construction en acier spécial (INOX) et des alliages de titane.
Les roues abrasives avec un ø de 150 mm peuvent également être utilisées sur des meuleuses stationnaires pour la rectification
par ex. d'instruments chirurgicaux.
Abrasif : A = corindon SiC = carbure de silicium Recommandations d'utilisation : Le rendement des roues à alésage compactes POLINOX® PNER
est optimal à une vitesse de coupe de 15 à 35 m/s.
Le compromis entre enlèvement de matière, qualité de surface, charge thermique de la pièce et usure de l’outil est idéal à ces vitesses.
Ajouter à la liste

93,71 €/ Unitéhors TVA

113,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Diamètre de disque
150 mm
Diamètre de forage
25.4 mm
Epaisseur
25 mm
Granulation
Gros
Matériau du revêtement
Alumine