Eriks
PFERD

PFERD Polinox roue sur tige 80x50x6 grain 180 Oxyde d'aluminium

  • ERIKS:23874522
  • Fabricant:4007220737996
Image 1
Composés de plusieurs bandes de fibres abrasives très ondulées qui sont enroulées autour d'un noyau.
L’ondulation du Vlies abrasif permet de réaliser un aspect brossé sans traces d’amorce sur les surfaces.
Abrasif : A = corindon SiC = carbure de silicium
Ajouter à la liste

28,79 €/ Unitéhors TVA

34,84 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Matériau du revêtement
Alumine
Granulation
180
Diamètre
80 mm
Largeur
50 mm
Raccord par broches
6 mm