Eriks
PFERD

PFERD Polinox roue sur tige 60x50x6 grain 180 Oxyde d'aluminium

  • ERIKS:23874545
  • Fabricant:4007220157152
Image 1
Le Vlies abrasif est empilé axialement en rondelles superposées.
Comme les différentes couches de rondelles
Vlies ne sont pas reliées entre elles, l’outil s’adapte parfaitement aux contours, par exemple pour l'usinage des profilés et des tubes.
Abrasif : A = corindon
Ajouter à la liste

13,40 €/ Unitéhors TVA

16,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Matériau du revêtement
Alumine
Granulation
180
Diamètre
60 mm
Largeur
50 mm
Raccord par broches
6 mm