Eriks
PFERD

PFERD Polinox roue sur tige 60x50x6 grain 180 Carbure de silicium

  • ERIKS:23874494
  • Fabricant:4007220293706
Image 1
Les couches de fibres Vlies sont disposées à la manière d’une roue à lamelles de manière radiale.
Les lamelles sont très compactes, offrant ainsi une durée de vie élevée.
Application essentielle de l’outil pour l’usinage des surfaces.
Abrasif : A = corindon SiC = carbure de silicium
Ajouter à la liste

13,57 €/ Unitéhors TVA

16,42 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Matériau du revêtement
Carbure de silicium
Granulation
180
Diamètre
60 mm
Largeur
50 mm
Raccord par broches
6 mm