Eriks
PFERD

PFERD Polinox roue sur tige 60x50x6 grain 100 Oxyde d'aluminium

  • ERIKS:23874542
  • Fabricant:4007220157138
Image 1
The non-woven abrasive flaps are arranged radially with abrasive cloth interlayers.This flap structure permits an improved stock removal and produces a coarser finish.Abrasives: A = Aluminium oxide SiC = Silicon carbide
Ajouter à la liste

14,15 €/ Unitéhors TVA

17,12 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

50 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Matériau du revêtement
Alumine
Granulation
100
Diamètre
60 mm
Largeur
50 mm
Raccord par broches
6 mm