Eriks
PFERD

PFERD Polinox roue sur tige 100x50x6 grain 100 Oxyde d'aluminium

  • ERIKS:23874561
  • Fabricant:4007220294666
Image 1
The non-woven abrasive flaps are arranged radially with abrasive cloth interlayers.This flap structure permits an improved stock removal and produces a coarser finish.Abrasives: A = Aluminium oxide SiC = Silicon carbide
Ajouter à la liste

22,68 €/ Unitéhors TVA

27,44 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Matériau du revêtement
Alumine
Granulation
100
Diamètre
100 mm
Largeur
50 mm
Raccord par broches
6 mm