Eriks
PFERD

PFERD Polinox roue à alésage 150x50 grain 100 Oxyde d'aluminium

  • ERIKS:23874524
  • Fabricant:4007220479780
Image 1
Elles sont composées de plusieurs bandes de fibres abrasives très ondulées enroulées autour d'un noyau.
La disposition par ondulation du matériau permet de réaliser un aspect brossé sans traces d’amorce sur les surfaces.
Abrasif : corindon A
Ajouter à la liste

55,15 €/ Unitéhors TVA

66,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Matériau du revêtement
Alumine
Granulation
100
Diamètre
150 mm
Largeur
50 mm