Eriks
PFERD

PFERD Polinox roue à alésage 150x40 grain 180 Oxyde d'aluminium

  • ERIKS:23874532
  • Fabricant:4007220293577
Image 1
La disposition ouverte et la grande flexibilité du non tissé abrasif permettent une excellente adaptation aux contours.
Ainsi, la réalisation d’un aspect brossé sans traces d’amorce sur les surfaces, les profilés et les tubes, est possible.
Abrasif : corindon A
Les couches de fibres Vlies légèrement ondulées sont disposées autour d’un noyau métallique.
Ajouter à la liste

25,64 €/ Unitéhors TVA

31,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Matériau du revêtement
Alumine
Granulation
180
Diamètre
150 mm
Largeur
40 mm